- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 親水 ガラス コーティング剤のおすすめ人気ランキング
親水 ガラス コーティング剤のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新101件の「親水 ガラス コーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超親水性 コーティング」、「親水コーティング」、「親水 ワックス」などの商品も取り扱っております。
洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し対応ボディー色全色仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート種類液体危険物の類別非危険物
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1危険物の類別非危険物特性親水性
1セット
¥969税込¥1,066
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め液性中性成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水繰り返し・詰め替え対応
1本(260g)
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
1本(150mL)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。
ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。
乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ付属品専用クロストラスコ品番799-7540寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
Pellucid(旧MIRAREED)ハイドロショット2親水タイプ
親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水幅(mm)85高さ(mm)220奥行(mm)85内容量(mL)210液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性親水
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ耐久性約6ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色特性艶・光沢
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
クリスタルプロセス拭き取り不要 親水シャンプー
洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性性質撥水危険物の類別非危険物
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用タイプスプレータイプトラスコ品番820-6921危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779税込¥857
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ネットワークCQクオリティークオーツコーティング親水性
クオリティークオーツHPは親水タイプで無機ポリシラザン主な成分になります。ボディ全体をシリカガラス被膜ガードし大気の汚れを寄せにくい特徴を有し、付着した軽度な汚れなどは水や雨で洗い流してくれるセルフクリーニング機能を有し愛車がキレイに維持できます。シリカガラス被膜硬度は9Hで耐スリ性も優位性のひとつです。
用途自動車ボディ用特性親水性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
1セット(100mL)
¥9,798税込¥10,778
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ質量(g)92寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.072LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759税込¥835
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去付属品専用スポンジ質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥919税込¥1,011
当日出荷
ピカピカレインプレミアムは、一度塗るだけで本格的なガラスコーティングができます。
【親水×撥水=滑水】
ボディを滑り落ちるような滑水性の水弾きは、ボディに水が溜まりにくく、 ウォータースポットが付きにくい特徴をもっています。
洗車時に落ちにくい黄砂や虫の死骸、鳥の糞も洗車で簡単に除去できます。
【自然で高級感のある艶】
見たひとが思わず惹きこまれ、つい触れたくなるような魅力的な艶やかさ。
抜群の透明感があるため、ベールで包み込むような「至高の輝き」を実現することができます。
【塗って拭くだけカンタン施工】
施工方法は、スポンジで塗ってクロスで拭くだけ。 初めての方でも失敗しないよう、硬化速度を調整して開発されました。
ガラスコーティングの経験がない方でも安心して施工できます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し特性滑水、つや出し対応ボディー色全塗装色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥9,072税込¥9,979
当日出荷
スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。
洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。
ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。
ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。
ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種類液体対応ボディー色全色種別ガラス系コート危険物の類別非危険物特性撥水
Pellucid(旧MIRAREED)ペルシード 親水コーティングお試しセット PCDS-03
・ペルシードのドロップコーティング、PCDS-03です。・1台分(普通車サイズ)の車で使用できるシャンプー+スポンジ+親水コーティングのセットです。セット内容。ハイドロショットミニ(PCD-33)。・内容量:自動車1回分。・施工面をガラス質に変える防汚効果に優れたコーティング剤です。・優れた親水効果で、水の引きが抜群です。ミニピュアシャンプー&ミニスポンジ(PCD-102)。・内容量:190ml。・新開発のでボディに優しいきめ細やかで保持力の高い濃密なクリーミー泡で汚れを包み込みキズがつきにくいシャンプーです。・ノーコンパウンド(研磨剤ゼロ)なので、コーティングやワックスを落とさずに汚れだけを落とします。・全塗装色、コーティング車対応です。 中性なので手にも優しく、ボディ以外の樹脂部分やメッキ部分、ウインドウ等にもご使用できます。
内容【PCD-33】自動車1回分内容量(mL)【PCD-102】190危険物の類別非危険物
1セット(3個)
¥899税込¥989
当日出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材タイプ強力タイプ効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。
被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。
さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml